Samosvářecí izolační páska, Šířka×délka (mm×m): 19X9

Artiklové číslo: 083655 19X9
(CZK 72,89 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Scotch® 23
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče Ethylen-propylenový kaučuk
Roztažnost 1 000 %
Pevnost v tahu 1,4 N/mm
Zvláštní znaky Odolávající UV záření; odolný vůči vlhkosti; tepelně vodivý
Použití Izolovat; Utěsnit
Odolávající teplotě do 90 °C - 130 °C
Liner k dispozici ano
Skladovací teplota 20 °C - 23 °C
Sklad, vlhkost 50 % - 60 %
Minimální trvanlivost 60 měsíc
Barva černá
Délka 9 m
Šířka 19 mm
Tloušťka 0,76 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083655 19X9
EAN / GTIN 7891040003860
Číslo výrobce 7000007286

Popis

Provedení:

3M Scotch® 23 je lepicí páska z ethylen-propylenové pryže odolná vůči ozónu, která je kompatibilní se všemi materiály pláště kabelu a má vynikající dielektrické vlastnosti.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku