Izolační páska BLUE

Artiklové číslo: 083654 BLUE
(CZK 4,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    115,00  CZK / ks
    (CZK 4,60 / 1 Metre)
  • od 10 ks
    96,00  CZK / ks
    (CZK 3,84 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
562 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3M® Temflex® 165
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče PVC-fólie
Přilnavost z oceli 0,2 N/mm
Roztažnost 200 %
Pevnost v tahu 2 N/mm
Použití Izolovat; Vázat; Upevnit; Označení; Označování
Odolávající teplotě do 90 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 20 °C - 23 °C
Sklad, vlhkost 50 % - 60 %
Barva modrá
Délka 25 m
Šířka 19 mm
Tloušťka 0,15 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083654 BLUE
EAN / GTIN 4054596615403
Číslo výrobce 7100184811

Popis

Provedení:

3M™ Temflex® 165 je univerzálně použitelná, jemná izolační páska z PVC. Těžká vznětlivost. Samozhášivá, dobrá odolnost proti oleji a ředidlům.

Použití:

Pro izolování, svazkování, upevňování a barevnému označování.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku