{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 3M® Temflex® 165 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | PVC-fólie | |
Přilnavost z oceli | 0,2 N/mm | |
Roztažnost | 200 % | |
Pevnost v tahu | 2 N/mm | |
Použití | Izolovat; Vázat; Označení; Označování | |
Odolávající teplotě do | 90 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 20 °C - 23 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % - 60 % | |
Barva | hnědá | |
Délka | 10 m | |
Šířka | 15 mm | |
Tloušťka | 0,15 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083652 BROWN | |
EAN / GTIN | 4054596613539 | |
Číslo výrobce | 7100184725 |