{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | tesakrepp® 4334 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | Papír | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 0,19 N/mm | |
Roztažnost | 4 % | |
Pevnost v tahu | 0,3 N/mm | |
Zvláštní znaky | Odolávající UV záření; lze jej popsat; natržitelný rukou | |
Použití | Krycí práce | |
Odolávající teplotě do | 120 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 15 °C - 35 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % - 70 % | |
Barva | nažloutlá | |
Délka | 50 m | |
Šířka | 30 mm | |
Tloušťka | 0,09 mm | |
Počet lepicích pásek | 1 | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083648 30X50 | |
EAN / GTIN | 4042448816115 | |
Číslo výrobce | 04334-00002-00 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Přesná krepová páska 30X50
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
421 ks okamžitě k dodání
1747,00 CZK
|
|
Zvláštní znaky | Odolávající UV záření ;lze jej popsat ;natržitelný rukou | Odolávající UV záření ;natržitelný rukou ;Ostrá barevná hrana |
Šířka | 30 | 30 |
Skladovací teplota | 15 ;35 | 20 |
Tloušťka | 0,09 | 0,08 |
Pevnost v tahu | 0,3 | 3,8 |
Sklad, vlhkost | 50 ;70 | 50 |
Přilnavost z oceli | 0,19 | 0,11 |