Hliníková lepicí páska, Šířka×délka (mm×m): 25X55

Artiklové číslo: 083635 25X55
(CZK 12,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 431
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče hliník
Lepicí hmota akrylát
Přilnavost z oceli 0,44 N/mm
Roztažnost 5 %
Pevnost v tahu 3,38 N/mm
Zvláštní znaky Odolávající UV záření; odolný vůči vlhkosti
Použití Maskovat; Utěsnit; Obvodové frézování; Odstínění; Opláštění
Odolávající teplotě do -55 °C - 155 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 20 °C
Sklad, vlhkost 50 %
Minimální trvanlivost 12 měsíc
Barva stříbrná
Délka 55 m
Šířka 25 mm
Tloušťka 0,09 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083635 25X55
EAN / GTIN 50051125853458
Číslo výrobce 7100230550

Popis

Provedení:

Měkká hliníková lepicí páska je vhodná pro galvanické pokovování, má silný odraz tepla a světla a je odolná proti povětrnostním vlivům a chemikáliím.
Páska 3M™ 431 má vynikající těsnicí vlastnosti díky dobrému stínění vlhkosti a lze ji snadno použít pro dlouhodobé aplikace.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku