{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 9191 | |
Druh lepicí pásky | oboustranný | |
Materiál nosiče | tkanina | |
Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
Přilnavost z oceli | 0,95 N/mm | |
Roztažnost | 9 % | |
Pevnost v tahu | 2,6 N/mm | |
Zvláštní znaky | natržitelný rukou | |
Použití | Pokládání koberců; Montáž | |
Odolávající teplotě do | -30 °C - 75 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Materiál krytu | Silikonizovaný papír | |
Skladovací teplota | 16 °C - 25 °C | |
Sklad, vlhkost | 40 % - 65 % | |
Minimální trvanlivost | 12 měsíc | |
Barva | nažloutlá | |
Délka | 25 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 0,26 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083628 50X25 | |
EAN / GTIN | 8000280457008 | |
Číslo výrobce | 7000035445 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranná lepicí páska 50X25
na poptávku
Ihned k dodání
2 090 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 935 ks okamžitě k dodání
|
|
Barva | nažloutlá | bílá |
Skladovací teplota | 16 ;25 | 20 |
Materiál krytu | Silikonizovaný papír | Papír |
Druh lepicí pásky | oboustranný | oboustranný |
Minimální trvanlivost | 12 | 12 |
Sklad, vlhkost | 40 ;65 | 50 |
Přilnavost z oceli | 0,95 | 0,11 |