• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Oboustranná lepicí páska s možností odstranění, Šířka×délka (mm×m): 50X25

Artiklové číslo: 083625 50X25
Price per 1 ks (CZK 12,80 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
242 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 9195
Druh lepicí pásky oboustranný
Materiál nosiče Papírové rouno
Lepicí hmota akrylát
Přilnavost z oceli 0,8 N/mm
Roztažnost 500 %
Pevnost v tahu 0,8 N/mm
Zvláštní znaky jednoduché odstranění
Použití Stavba veletrhu; Pokládání koberců
Odolávající teplotě do 60 °C
Liner k dispozici ne
Materiál krytu Silikonizovaný papír
Skladovací teplota 18 °C
Sklad, vlhkost 60 %
Minimální trvanlivost 12 měsíc
Barva nažloutlá
Délka 25 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,13 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083625 50X25
EAN / GTIN 8021684192371
Číslo výrobce 7000111987
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Páska 3M™ 9195 je oboustranná akrylátová lepicí páska (páska na koberce) s různě přilnavými lepicími stranami (silná přilnavost / s možností odstranění). Po použití mohou být nalepené koberce od pevné podlahy resp. podkladu opět beze zbytků odstraněny.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku