Textilní lepicí páska Odolávající UV záření 48X20

Artiklové číslo: 083618 48X20
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 4665
    Druh lepicí pásky jednostranná,
    Materiál nosiče Film PE
    Jemnost tkaniny 30 mesh
    Lepicí hmota Syntetický kaučuk
    Přilnavost z oceli 0,9 N/mm
    Roztažnost 27 %
    Pevnost v tahu 3,5 N/mm
    Odolávající teplotě do -10 °C - 90 °C
    Liner k dispozici ne
    Skladovací teplota 15 °C - 35 °C
    Sklad, vlhkost 50 % - 70 %
    Barva transparentní
    Délka 20 m
    Šířka 48 mm
    Tloušťka 0,17 mm
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083618 48X20
    EAN / GTIN 4063565106507

    Popis

    Provedení:

    Páska tesa® Ultra Power Clear byla navržena pro použití ve vnitřním i venkovním prostředí. Díky vysoké odolnosti vůči UV záření a teplotám ji můžete používat i v extrémních povětrnostních podmínkách a teplotách od -10 °C do +90 °C. Transparentní servisní páska je ideální nejen pro outdoorové aktivity, svou praktičnost ale samozřejmě prokáže i v domácnosti jako pomocník pro (dočasné) opravy.

    Poznámka:

    Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku