{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 4671 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | tkanina | |
Jemnost tkaniny | 120 mesh | |
Lepicí hmota | přírodní kaučuk | |
Přilnavost z oceli | 0,35 N/mm | |
Roztažnost | 9 % | |
Pevnost v tahu | 7 N/mm | |
Odolávající teplotě do | 140 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 15 °C - 35 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % - 70 % | |
Barva | růžová | |
Délka | 25 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 0,28 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083617 50X25 | |
EAN / GTIN | 4042448180858 | |
Číslo výrobce | 04671-00069-10 |