Textilní lepicí páska sada 3dílná 50X25

Artiklové číslo: 083616 50X25
Nový produkt
Nastavit cenu 3 ks (CZK 26,07 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 4671
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče tkanina
Jemnost tkaniny 120 mesh
Lepicí hmota přírodní kaučuk
Přilnavost z oceli 0,35 N/mm
Roztažnost 9 %
Pevnost v tahu 7 N/mm
Odolávající teplotě do 140 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 15 °C - 35 °C
Sklad, vlhkost 50 % - 70 %
Barva oranžový
Délka 25 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,28 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083616 50X25
EAN / GTIN 4042448180810
Číslo výrobce 04671-00067-10

Popis

Provedení:

Lepicí páska tesa® 4671 je vyrobena z nosné tkaniny z buničiny, nereflektuje, je fluorescentní a téměř pro každý druh použití. Pásku lze lehce natrhnout rukou, je možné ji odstranit beze zbytku, lepí také na drsném povrchu a je možné ji popisovat.
S tkaninovou páskou tesa® 4671 v neonových barvách bezpečně a spolehlivě zvládají nejrůznější úlohy – obzvláště při označování různých prvků nebo při různých akcích!
Tkaninová páska tesa® 4671 se dodává v zářivých neonových barvách a odborníci ji často používají k viditelnému označení různých prvků nebo v rámci různých akcí. Je vhodná pro různá použití jako je označení,fixace, upevnění nebo svazování. Pásku tesa® 4671 je možné pohodlně natrhnout rukou, její popisování je jednoduché, nereflektuje a je tvarovatelná. Kombinace z tkaniny potažené akrylátem a lepicí hmoty z přírodního kaučuku zajistí vysokou odolnost proti oděru. Tkaninovou pásku je možné odstranit beze zbytků a dodává se v těchto barvách: Neonová zelená, neonová žlutá, neonová oranžová a neonová růžová.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku