Textilní lepicí páska odolávající UV záření 48X23

Artiklové číslo: 083615 48X23
(CZK 21,87 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
291 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 8979
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče tkanina
Lepicí hmota přírodní kaučuk
Přilnavost z oceli 0,212 N/mm
Roztažnost 19 %
Pevnost v tahu 6,3 N/mm
Zvláštní znaky Odolávající UV záření; odolný proti oděru; přiléhavý
Použití Utěsnit; Zakrýt; Uzavřít; Vázat; Izolovat
Odolávající teplotě do 93 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 20 °C - 23 °C
Sklad, vlhkost 50 % - 60 %
Minimální trvanlivost 18 měsíc
Barva modro-šedé
Délka 23 m
Šířka 48 mm
Tloušťka 0,31 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083615 48X23
EAN / GTIN 048011538518
Číslo výrobce 7000001329

Popis

Provedení:

Díky hladké struktuře a odolnosti vůči UV záření je páska 3M™ 8979 vhodná pro trvalé i dočasné vnitřní i venkovní použití. Kromě toho odpuzuje vodu, a lze ji tedy použít k utěsňování.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.