Čtyřčelisťový hydraulický nátrubek safeLOCK M10

Artiklové číslo: 083596 M10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Připojovací závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 70 mm
Připojovací závit M10
Druh produktu nátrubek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083596 M10
EAN / GTIN 4016553245504
Číslo výrobce 32 455 04

Popis

Provedení:

safeLOCK pro bezpečné připojení a odpojení až nad 600 bar.
Včetně lineárního otočného kloubu a integrovaného vysoce výkonného těsnění.

Vhodné pro:

Tlakové maznice s připojovacím závitem M10×1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku