Pneumatická tlaková maznice Lube-Shuttle®

Artiklové číslo: 083587
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provozní tlak 400 bar
Zkušební tlak 800 bar
Připojovací závit hadice R1/8 palec
Provozní rozsah napájení stlačeným vzduchem 3 bar - 8 bar
Druh produktu Tlaková maznice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083587
EAN / GTIN 4016553037307
Číslo výrobce 30 373 07

Popis

Provedení:

Pneumatické tlakové maznice s ovládáním jednou rukou, výborně vyvážené. Systém jednotlivých dávek pro optimální kontrolu maziva (1 cm3 / zdvih), převod tlaku 1:60.
Plnění kartušemi Lube-Shuttle® (obsah: 400 g).
Vhodné pro maziva až do NLGI třídy 3 a velmi nízké teploty.

Rozsah dodávky:

Včetně gumové hadice a čtyřčelisťového hydraulického nátrubku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly