Systémová tlaková maznice Lube-Shuttle®

Artiklové číslo: 083581
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
308 ks okamžitě k dodání
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
Obsah 400 g
Provozní tlak 400 bar
Zkušební tlak 800 bar
Připojovací závit hadice R1/8 palec
Druh produktu Tlaková maznice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083581
EAN / GTIN 4016553031060
Číslo výrobce 30 310 60

Popis

Provedení:

Ruční páková maznice pro patentované kartuše systému Lube-Shuttle s pozinkovanou nádobkou na mazivo.
Jednoduché, rychlé a absolutně čisté nasazování a vyjímání kartuše s mazivem bez otevírání maznice.
Permanentní kontrola stavu náplně a druhu maziva zvenku. Není nutné odvětrávání!

Rozsah dodávky:

Včetně pancéřové hadice a čtyřčelisťového hydraulického nátrubku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku