Jednoruční maznice TG 500 S s tryskou

Artiklové číslo: 083579
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání
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
    Obsah 400 g
    Provozní tlak 300 bar
    Připojovací závit hadice R1/8 palec
    Druh produktu Tlaková maznice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083579
    EAN / GTIN 4016553210120
    Číslo výrobce 030212

    Popis

    Provedení:

    Sada jednoručních lisů TG500-S na kartuše 400 g nebo volný tuk (obsah 500 cm3), s plnicí a odvzdušňovací koncovkou. 2 přípojky R 1/8 palce pro horizontální a vertikální použití.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku