Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorová tlaková maznice 400 barů S-LSP

Artiklové číslo: 083577 S-LSP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal Přepravní kufřík
    Označení výrobce S-LSP
    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 1,5 Ah
    Napětí akumulátorů 18 V
    Volný plnicí objem 500 cm3
    Připojovací závit hadice 1/8 palce
    Vhodné pro velikost kartuše 400 g - 500 g
    Vhodná kartuš 083590 – 083593
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Druh produktu Tlaková maznice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083577 S-LSP
    EAN / GTIN 4016553428013
    Číslo výrobce 34 280 13

    Popis

    Provedení:

    K naplnění volným mazivem (obsah až 500 ml), popř. kartušemi (obsah 400 g). Vhodné pro maziva dle NLGI 3.
    Vhodné navíc pro 400 g kartuše Lube-Shuttle a 500 g šroubovatelné kartuše.

    Rozsah dodávky:

    Nabíječka, vysokotlaková gumová pancéřová hadice, záchytná trubka pro kartuše Lube-Shuttle a Pull-Off 400 g. Adaptér pro šroubovatelné kartuše 500 g, přepravní kufr.

    Poznámka:

    Vhodný náhradní akumulátor č. 083569 MAT18.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku