Profesionální rázová maznice K100 s patronou na zašroubování 2

Artiklové číslo: 083558 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 234 mm
⌀ nádoby 38 mm
Hubice typ špičatá
Materiál zásobníku Plast, žáruvzdorný
Druh produktu Tlaková maznice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083558 2
EAN / GTIN 4024937406250
Číslo výrobce 40625

Popis

Provedení:

Mnohostranně použitelné profesionální rázové maznice z plastu, odolného proti teplu a horku. Optická kontrola stavu náplně. Jednoduché, rychlé a absolutně čisté zakládání a odebírání kartuše s tukem. Vhodné pro tuky střední konzistence (třída 2) a oleje s vysokou viskozitou. Ideální pro každý kufřík s nářadím a dílenský vozík.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku