Profesionální rázová maznice s hubicí 60 ml

Artiklové číslo: 083557 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obsah 60 ml
    Provozní tlak 250 bar
    Celková délka 170 mm
    ⌀ nádoby 30,5 mm
    Hubice typ univerzální
    Materiál zásobníku Ocel, černěná
    Druh produktu Tlaková maznice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083557 60
    EAN / GTIN 4024937600290
    Číslo výrobce 04032

    Popis

    Provedení:

    Kvalitně pozinkované vysokotlaké lisy těsnost 100%.
    Oblast použití: Pro sníženou potřebu mazání u vozidel a strojů. Pro čistou přepravu v boxech na nářadí nebo v odkládací přihrádce na palubní nástroje ve vozidlech nebo u strojů. Čerpací výkon: max. 0,3 cm³/zdvih. Tlak: max. 250 bar.
    vhodná pro tuky střední konzistence (třída 2) a oleje s vysokou viskozitou.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku