Sada štětců k mazání 10dílná 9 mm

Artiklové číslo: 083555 9
Nastavit cenu 10 ks (CZK 18,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 681 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka štětce 130 mm
Šířka 9 mm
Druh produktu Štětec na mazání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083555 9
EAN / GTIN 2050000967801
Číslo výrobce 113/13

Popis

Provedení:

Čistě bílé štětiny, rukojeť z hliníkové trubky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku