Stříkačka (pro odsávání a plnění), Objem: 500ml

Artiklové číslo: 083551 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 500 ml
Délka přístroje 350 mm
Délka hadice 300 mm
Vnější ⌀ pružná hadice 13 mm
Materiál zásobníku Ocel, pozinkovaná
Připojovací závit hadice R1/8 palec
Druh produktu Stříkačka (pro odsávání a plnění)

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083551 500
EAN / GTIN 4024937406175
Číslo výrobce 40617

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní průmyslové provedení z pozinkované oceli. Včetně plastové hadice s délkou 300 mm.
Konstruovaná speciálně pro robustní nekapající použití v průmyslu a živnosti
• Pro motorové a převodové oleje do SAE 90.
• Pro všechna samomazací média, jako hydraulické oleje.
• Pro naftu, topný olej a odstraňovač rzi.
• Pro řezné a vrtací oleje, chladicí kapaliny, čisticí prostředky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku