Plnicí trychtýř 1

Artiklové číslo: 083541 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Typ 1
Délka výtokové hadičky 330 mm
Druh produktu Nálevka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083541 1
EAN / GTIN 4024937811610
Číslo výrobce 81161

Popis

Provedení:

Trychtýř se snímatelným výtokem. trychtýře ⌀ 160 mm.
Plastový trychtýř s vloženým sítkem z ušlechtilé oceli a snímatelnou, pružnou výtokovou hadicí.
Kompatibilita:
vhodný pro potravinářský průmysl
, odolný proti oleji a kyselinám, odolný proti chemikáliím, odolný proti benzínu, palivům, kerosinu a topnému oleji. Stejně tak odolný proti slané vodě, brzdové kapalině, etanolu a glykolu a odolný proti chladicí kapalině a protimrazovým prostředkům. Odolnost vůči teplotám: -20 °C až 80 °C.