Malá plastová olejnička 70 ml

Artiklové číslo: 083529 70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
579 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Objem 70 ml
    Nádoba délka 55 mm
    Nádoba šířka 30 mm
    Výška boxů 55 mm
    Materiál zásobníku plast
    Materiál výtokové trubičky plast
    Druh produktu Olejnička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083529 70
    EAN / GTIN 4024937815472
    Číslo výrobce 81547

    Popis

    Provedení:

    Nerozbitná elastická tlaková olejnička z polyethylenu, odolná vůči olejům, kyselinám a palivům, pro odstraňovače rzi a oleje všeho druhu.
    Měchová olejnička pro dávkovaný odběr, s neztratitelným ochranným víčkem na výtokovém hrdle.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku