Alternativa k tomuto produktu:

Strojní olejnička se 2 různými trubičkami, Objem: 250ml

Artiklové číslo: 083525 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 250 ml
Výška boxů 140 mm
⌀ dna 73 mm
Materiál zásobníku Ocelový plech
Druh produktu Stříkací olejnička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083525 250
EAN / GTIN 4016553302450
Číslo výrobce 33 024 50

Popis

Provedení:

Strojní olejnička z ocelového plechu s tuhou a pružnou trubičkou. Robustní mosazná pumpička, výtok je odšroubovatelný. Délka trubičky 120 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku