Olejnička z oceli 300 ml

Artiklové číslo: 083524 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Objem 300 ml
    Délka trubky 155 mm
    Materiál zásobníku ocel
    Povrchová úprava lakovaná
    Druh produktu Stříkací olejnička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083524 300
    EAN / GTIN 4024937280256
    Číslo výrobce 28025

    Popis

    Provedení:

    Olejnička s ocelovou nádobou kvalitně nalakovanou na bílo a velmi stabilním a výkonným měděným čerpacím zařízením. Jedna pevná a jedna ohebná kovová ostřiková trubka dlouhá 155 mm jsou díky tepelné odolnosti ideálně vhodné pro oleje a naftu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku