Olejnička z plastu 500 ml

Artiklové číslo: 083523 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Objem 500 ml
    Výška boxů 345 mm
    ⌀ dna 85 mm
    Materiál zásobníku plast
    Druh produktu Stříkací olejnička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083523 500
    EAN / GTIN 4016553308100
    Číslo výrobce 33 081 00

    Popis

    Provedení:

    Jako č. 083522, avšak nádobka z plastu (HDPE).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku