Olejnička z ušlechtilé oceli, Objem: 300ml

Artiklové číslo: 083522 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 300 ml
Výška boxů 300 mm
⌀ dna 85 mm
Materiál zásobníku Ušlechtilá ocel
Druh produktu Stříkací olejnička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083522 300
EAN / GTIN 4016553309060
Číslo výrobce 33 090 60

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní olejnička z ušlechtilé oceli s viditelnou hladinou oleje pro profesionální použití ve všech oblastech údržby a servisu. Robustní poniklovaná dvojitá pumpička s lomenou a otočnou sací trubičkou. Mazání je možné v jakékoliv poloze.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku