Plastový rozprašovač 300 ml

Artiklové číslo: 083521 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 300 ml
Materiál zásobníku plast
Druh produktu Stříkací olejnička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083521 300
EAN / GTIN 4016553308445
Číslo výrobce 3308445

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní rozprašovač pro profesionální použití ve všech oblastech údržby a servisu. Vysoce kvalitní poniklovaná dvojitá pumpička se zalomenou, otočnou sací trubičkou, pro nanášení tenkých vrstev olejů, ropy a dalších médií formou rozprašování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku