Tlakový rozprašovač se 2 různými tryskami 2

Artiklové číslo: 083515 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
790 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 2 l
Maximální provozní tlak 3 bar
Materiál těsnění Viton
Materiál rozprašovací hlava PA
Materiál rozprašovací trysky mosaz
Druh produktu rozprašovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083515 2
EAN / GTIN 2050001652898

Popis

Provedení:

Kvalitní plastový box. Praktický hřibový úchyt k vytvoření tlaku. Nastavitelná tryska od rozprašované mlhy po bodový proud.
2 trysky v různých délkách, stříkají v libovolné poloze, s těsněním Viton. S aretační páčkou pro funkci trvalého rozprašování.

Použití:

Odolnost vůči běžným kapalinám s obsahem rozpouštědel, uhlovodíkům (čistič brzd), minerálním olejům a tukům.Nevhodné pro agresivní kapaliny, které by mohly znehodnotit těsnění Viton.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku