Tlakový rozprašovač, Typ: VL1

Artiklové číslo: 083512 VL1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 1,5 l
Maximální provozní tlak 3 bar
Materiál těsnění EPDM
Materiál rozprašovací hlava PP
Druh produktu rozprašovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083512 VL1
EAN / GTIN 4062406129934
Číslo výrobce 083512 VL1

Popis

Provedení:

Kvalitní plastový box. Praktický hřibový úchyt k vytvoření tlaku. Nastavitelná tryska od rozprašované mlhy po bodový proud.
Tlakový rozprašovač GARANT s viditelnou stupnicí a stabilní nožkou. Jednoduché přiřazení díky stejnobarevnému víčku rozprašovací hlavy a nádoby.
Víko rozprašovací hlavy a zásobník kapaliny bílé barvy.

Použití:

Odolnost vůči běžným alkalickým kapalinám a lihu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku