Plně opláštěná pistole na kartuše, sada, 4dílná

Artiklové číslo: 083502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
575 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pistole na kartuše

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083502
EAN / GTIN 4045197513472
Číslo výrobce 083502

Popis

Provedení:

Robustní provedení se zesíleným převodem, plynulým posuvem a patentovanou funkcí Dripless (brání odkapávání při uvolnění tlaku). Pro kartuše 290 ml a 310 ml (např.  č. 083482  083495).
Plně opláštěná pistole na kartuše v sadě s hliníkovou a transparentní plastovou trubičkou, dávkovacím nástavcem a tlačnou podložkou. Vhodná pro kartuše a sáčky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku