1/4″ bit Torx T 20 šestihran E 6,3 L.70 mm

Artiklové číslo: 08340020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 08340020
EAN / GTIN 4018754011995
Číslo výrobce 08340020
L-číslo L60010 6027

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní šrouby TORX®

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: E 6,3
  • Délka [mm): 70 mm
  • Č.: 1292
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T 20
  • Hmotnost: 14 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku