{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Chemický základ | Etyl kyanakrylát | |
Tvar | Gel | |
Rozsah teplot pro použití | -10 °C - 40 °C | |
Dotyková pevnost za | 2 min - 3 min | |
Maximální rozměr štěrbiny | 5 mm | |
Smyková pevnost v tahu | 14 N/mm2 - 16 N/mm2 | |
Barva | průsvitná | |
Plnicí množství | 11 g | |
Druh produktu | dvousložkové lepidlo |
Katalogové číslo | 083389 11 | |
EAN / GTIN | 4260205366639 |