{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Teplota zpracování | 15 °C - 25 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -40 °C - 80 °C | |
Funkční pevnost dle | 20 min - 30 min | |
Smyková pevnost v tahu | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
Barva | transparentní | |
Trvanlivost od data výroby | 12 měsíc | |
Druh produktu | Dvousložkové lepidlo |
Katalogové číslo | 083387 24 | |
EAN / GTIN | 4260205360491 |