Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Lepicí pistole GlueMatic, Číslo výrobce: 035280

Artiklové číslo: 083386 035280

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Glue PRO 300
Zdroj energie Síťový provoz
Jmenovité napětí 220 V - 230 V
Příkon 90 W
Doba zahřívání 3 min
Rozsah teploty 190 °C
Maximální ⌀ lepicí tyčinky 11,7 mm
Maximální dopravní výkon 25 g/min
Druh produktu Pistole na tavné lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083386 035280
Číslo výrobce 035280
Výrobce Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Popis

Provedení:

Pistole na tavné lepidlo GlueMatic je vhodná pro velké i malé opravy a řemeslné projekty. Lepte, opravujte a chraňte zdroje.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku