2složkové lepicí příslušenství, směšovací tryska MIXER

Artiklové číslo: 083376 MIXER
Nastavit cenu 12 ks (CZK 72,08 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
385 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Provedení Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení MIXER
Obsah sady 12
Druh produktu Míchací trubička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083376 MIXER
EAN / GTIN 4058093044650
Číslo výrobce 1487440

Popis

Provedení:

Sada směšovacích trubiček, 12 ks, délka 100 mm.

Použití:

Dávkování a směšování epoxidových a jiných dvousložkových lepidel s pomocí dávkovacího směšovacího přístroje.

Vhodné pro:

2složkové vteřinové lepidlo č. 083372 vel. 9466.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku