Polyolefinové lepidlo 406_DIE

Artiklové číslo: 083362 406_DIE
(CZK 4545,00 / 100 Gram)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS07: Vykřičník

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 406
    Chemický základ Etyl kyanakrylát
    Dynamická viskozita 20 mPas
    Hustota 1,1 g/cm3
    Tvar kapalný
    Rozsah teplot pro použití -40 °C - 120 °C
    Dotyková pevnost za 2 s - 10 s
    Vhodné pro materiál Elastomer; PE; PP
    Maximální rozměr štěrbiny 0,15 mm
    Smyková pevnost v tahu 15,5 N/mm2
    Barva transparentní
    Plnicí množství 20 ml
    Skladovací teplota 2 °C - 8 °C
    Trvanlivost od data výroby 20 měsíc
    Označení nebezpečné látky GHS07: Vykřičník
    Druh produktu Vteřinové lepidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083362 406_DIE
    EAN / GTIN 4058093011829
    Číslo výrobce 2235002

    Popis

    Použití:

    Pro nesnadno slepitelné plasty, jako jsou PE, PP, PTFE, santopren a jiné termoplastické elastomery. Pro lepší přilnavost lepeného místa ošetřete nejprve prostředkem Primer 770.

    Rozsah dodávky:

    Polyolefinové lepidlo 406.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku