{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | LOCTITE 406/770 | |
Chemický základ | Etyl kyanakrylát | |
Dynamická viskozita | 20 mPas | |
Hustota | 1,1 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Rozsah teplot pro použití | -40 °C - 120 °C | |
Dotyková pevnost za | 2 s - 10 s | |
Vhodné pro materiál | Elastomer; PE; PP | |
Maximální rozměr štěrbiny | 0,15 mm | |
Smyková pevnost v tahu | 15,5 N/mm2 | |
Barva | transparentní | |
Plnicí množství | 20 ml | |
Skladovací teplota | 2 °C - 8 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 20 měsíc | |
Druh produktu | Vteřinové lepidlo |
Katalogové číslo | 083362 406/770 | |
EAN / GTIN | 4058093036365 | |
Číslo výrobce | 792486 |