{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Chemický základ | Etyl kyanakrylát | |
Dynamická viskozita | 2 000 mPas - 4 000 mPas | |
Hustota | 1,06 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 95 °C | |
Dotyková pevnost za | 30 s - 90 s | |
Smyková pevnost v tahu | 18 N/mm2 - 28 N/mm2 | |
Barva | Černá | |
Plnicí množství | 20 ml | |
Skladovací teplota | 20 °C | |
Označení nebezpečné látky | GHS07: Vykřičník | |
Druh produktu | Vteřinové lepidlo |
Katalogové číslo | 083361 BLACK | |
EAN / GTIN | 4067263117728 | |
Číslo výrobce | 083361 BLACK |