Plošný těsnicí prostředek 5970

Artiklové číslo: 083331 5970
(CZK 778,00 / 100 Millilitre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce LOCTITE 5970
    Chemický základ Silikon Alkoxy
    Hustota 1,4 g/cm3
    Tvar pastózní
    Bod vzplanutí 100 °C
    Rozsah teplot pro použití -55 °C - 200 °C
    Funkční pevnost dle 12 h
    Vlastnost odolná proti oleji; odolný proti vibracím
    Vhodné pro materiál Kov; plast
    Vhodné pro oblast použití Přírubové spojení
    Maximální rozměr štěrbiny 0,25 mm
    Třída pevnosti Nízká pevnost
    Minimální moment uvolnění 7 Nm
    Barva černá
    Plnicí množství 50 ml
    Skladovací teplota 8 °C - 21 °C
    Trvanlivost od data výroby 12 měsíc
    Druh produktu Těsnící prostředky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083331 5970
    EAN / GTIN 4058093009062
    Číslo výrobce 1811340

    Popis

    Provedení:

    Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásky a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. Dokonalý kontakt s povrchem zaručuje 100% těsnost. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

    Použití:

    Silikon. Jako náhrada korkových a papírových těsnění, odolné vůči vibracím.

    Poznámka:

    Povrchy před nanesením těsnicího prostředku očistěte univerzálním čističem č. 083391 a č. 083392.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku