{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | SEAL50H | |
Chemický základ | Dimethakryláty | |
Dynamická viskozita | 11 000 mPas - 16 000 mPas | |
Hustota | 1,08 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Bod vzplanutí | 100 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 150 °C | |
Funkční pevnost dle | 3 h | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vhodné pro oblast použití | Utěsňování závitů | |
Pro velikost závitů M až | M20 | |
Pro velikost palcových závitů | 3/4 palec | |
Třída pevnosti | Vysoká pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 22 Nm - 32 Nm | |
Demontáž | pouze ohřevem | |
Barva | modrá | |
Plnicí množství | 50 ml | |
Skladovací teplota | 8 °C - 28 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Označení nebezpečné látky | GHS07: Vykřičník | |
Druh produktu | Těsnící prostředky |
Katalogové číslo | 083327 SEAL50H | |
EAN / GTIN | 4058093009017 | |
Číslo výrobce | 791455 |