{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | LOCTITE 542 | |
Chemický základ | Dimetacrylatester | |
Dynamická viskozita | 400 mPas - 800 mPas | |
Hustota | 1,08 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 150 °C | |
Dotyková pevnost za | 30 min | |
Funkční pevnost dle | 3 h | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vhodné pro oblast použití | Jemná závitová spojení; Šroubení | |
Pro velikost závitů M až | M26 | |
Pro velikost palcových závitů | 3/4 palec | |
Maximální rozměr štěrbiny | 0,2 mm | |
Třída pevnosti | Střední pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 15 Nm | |
Barva | hnědá | |
Plnicí množství | 50 ml | |
Skladovací teplota | 8 °C - 21 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Označení nebezpečné látky | GHS07: Vykřičník | |
Druh produktu | Těsnící prostředky |
Katalogové číslo | 083321 542 | |
EAN / GTIN | 5010266542348 | |
Číslo výrobce | 791428 |