Teflonová těsnicí páska FINE

Artiklové číslo: 083319 FINE
(CZK 5,75 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 867 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FRp
Chemický základ Polytetrafluoretylén (PTFE)
Rozsah teplot pro použití -240 °C - 260 °C
Vlastnost Nehořlavé; Nekřehne; Nelepí
Pro druh závitu jemný
Barva bílá
Délka 12 m
Šířka 12 mm
Tloušťka 0,1 mm
Skladovací teplota 20 °C
Trvanlivost od data výroby 60 měsíc
Druh produktu Těsnicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083319 FINE
EAN / GTIN 4260205360019
Číslo výrobce 6111200120012

Popis

Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásky a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. Dokonalý kontakt s povrchem zaručuje 100% těsnost. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

Použití:

Závitová těsnicí páska PTFE FRp možnost použití do 3/8 palce u: vzduch, dusík, plyn do max. 5 bar, zkapalněný plyn, pitná voda do max. 16 bar možnost použití do 100 bar (při teplotě 200 °C do max 16 bar).

Poznámka:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.