{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 55-03 | |
Chemický základ | Anaerobní metakryláty | |
Dynamická viskozita | 900 mPas - 1 500 mPas | |
Hustota | 1,1 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Bod vzplanutí | 100 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 200 °C | |
Dotyková pevnost za | 10 min - 20 min | |
Funkční pevnost dle | 1 h - 3 h | |
Vlastnost | thixotrop; utěsňující; odolný proti vibracím; brání zadření; bez označení | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vhodné pro oblast použití | Zajištění šroubů; Olejnaté povrchy | |
Pro velikost závitů M až | M36 | |
Maximální rozměr štěrbiny | 0,25 mm | |
Třída pevnosti | Střední pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 18 Nm - 23 Nm | |
Demontáž | s normálním nástrojem | |
Barva | modrá | |
Plnicí množství | 250 ml | |
Skladovací teplota | 20 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 12 měsíc | |
Druh produktu | Zajištění šroubů |
Katalogové číslo | 083314 55-03 | |
EAN / GTIN | 2050002005228 | |
Číslo výrobce | 55-03-250 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Lepidlo na zajištění závitů, 250 ml, Označení výrobce: 55-03
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
|
|
Hustota | 1,1 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Demontáž | s normálním nástrojem | s normálním nástrojem |
Třída pevnosti | Střední pevnost | Střední pevnost |
Plnicí množství | 250 ml | 250 ml |
Pro velikost závitů M až | M36 | M36 |
Dynamická viskozita | 900 mPas - 1 500 mPas | 1 500 mPas - 4 000 mPas |
Druh produktu | Zajištění šroubů | Zajištění šroubů |