Vlákno na těsnění závitů, 160 m, ID výrobce: 55

Artiklové číslo: 083312 55
(CZK 3,05 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
563 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LOCTITE 55
Chemický základ PA Multifilament
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 130 °C
Vlastnost bez vytvrzení
Vhodné pro materiál Kov; plast
Pro velikost závitů M až M110
Pro velikost palcových závitů 4 palec
Třída pevnosti Nízká pevnost
Barva bílá
Délka 160 m
Skladovací teplota 8 °C - 21 °C
Trvanlivost od data výroby 59 měsíc
Druh produktu Těsnicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083312 55
EAN / GTIN 4058093058244
Číslo výrobce 2056936

Popis

Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásky a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. Dokonalý kontakt s povrchem zaručuje 100% těsnost. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.
Netvrdnoucí vlákno na těsnění závitů, okamžitá těsnost, schválené DVGW / KTW, WRC.

Použití:

Těsnicí vlákno na závity pro plasty a kovy na úseku topení a sanity.

Poznámka:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku