{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | LOCTITE 243 | |
Chemický základ | Dimetacrylatester | |
Dynamická viskozita | 1 300 mPas - 3 000 mPas | |
Hustota | 1,15 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Bod vzplanutí | 93 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 180 °C | |
Dotyková pevnost za | 10 min | |
Funkční pevnost dle | 2 h | |
Vlastnost | thixotrop; utěsňující; tolerující olej; odolný proti vibracím; brání zadření | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vhodné pro oblast použití | Zajištění šroubů; spojené spojení; univerzální použití | |
Pro velikost závitů M až | M36 | |
Třída pevnosti | Střední pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 26 Nm | |
Demontáž | s normálním nástrojem | |
Barva | modrá | |
Plnicí množství | 250 ml | |
Skladovací teplota | 8 °C - 21 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Označení nebezpečné látky | GHS07: Vykřičník | |
Druh produktu | Zajištění šroubů |
Katalogové číslo | 083303 243 | |
EAN / GTIN | 4058093009147 | |
Číslo výrobce | 1560038 |