1/4″ bit s šestihranem 6 mm šestihran E 6,3 L.50 mm

Artiklové číslo: 08330006
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 08330006
EAN / GTIN 4018754011957
Číslo výrobce 08330006
L-číslo L60010 1750

Popis

Popis:

  • DIN 7426/ISO 3109
  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: E 6,3
  • Délka [mm): 50 mm
  • Č.: 1283
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Velikost Výstupní profil: 6 mm
  • Hmotnost: 13 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku