Separační prostředek vlhký film NSR Food, Obsah: 500ml

Artiklové číslo: 083091 500
(CZK 932,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    466,00  CZK / ks
    (CZK 932,00 / 1 Litre)
  • od 12 ks
    389,00  CZK / ks
    (CZK 778,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozprašovací hlava standard
Obsah 500 ml
Barva žlutá
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Provedení sprej
Druh produktu Separační prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083091 500
EAN / GTIN 5412386065644
Číslo výrobce 32957-AA

Popis

Provedení:

Separační prostředek vlhký film bez silikonu pro zpracování plastů. S registrací NSF M1-pro použití u obalového materiálu s kontaktem s potravinami.
  • Bezbarvá dělicí kapalina s vysokým separačním účinkem, obzvláště u termoplastů.
  • Zlepšuje kvalitu povrchu PLA (polylactid acid), PC (polykarbonát), PE (polyetylen) a PP (polypropylen).
  • Bez silikonu, minimální přenos materiálu na výlisky. Ideální pro výlisky, které musí být dokončeny (lakování, potištění nebo polepení).
  • Vysoký teplotní rozsah použití do 200°C.
  • Nevyvolává u plastů napěťové trhliny.
  • Registrace NSF: Kategorie M1, registrační číslo 155325.

Použití:

Jako pomůcka k vyjmutí plastových a pryžových dílů z formy obzvláště pro obalové materiály pro potravinářský průmysl. Jako kluzný prostředek bez silikonu pro potravinářský průmysl.
  • Na čistou a suchou formu naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu.
  • Nechte krátce odvětrat, až se vypaří rozpouštědla.
  • Při klesajícím separačním účinku proces opakujte.
  • Bezpečnostní pokyny ke zpracování viz aktuální bezpečnostní list (SDB).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku