Silikonový separační prostředek vlhký film SR Multi 500 ml

Artiklové číslo: 083089 500
(CZK 492,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozprašovací hlava standard
Obsah 500 ml
Barva transparentní
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Provedení sprej
Druh produktu Separační prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083089 500
EAN / GTIN 5412386064975
Číslo výrobce 32836-AA

Popis

Provedení:

Univerzálně použitelný, silikonový separační prostředek na formy pro zpracování plastů. Vynikající oddělení u termoplastů a duroplastů a také mnoha druhů pryže.
  • Vynikající oddělení a kluzné působení.
  • Zušlechťuje povrchy.
  • Snižuje počet zmetků výlisků v oblasti zpracování plastů a zvyšuje produktivitu.
  • Ve formě se nerozpíná.
  • Teplotní rozsah použití do 200°C.

Použití:

Jako pomůcka k vyjmutí plastů a pryže z formy při vstřikování, vakuovém tvarování a mnoha dalších metodách zpracování plastů. Jako kluzný a separační prostředek pro kluzné dráhy, textilie, pěny atd.
  • Na čistou a suchou formu naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu z odstupu 25 – 30 cm.
  • Nechte krátce odvětrat, až se vypaří rozpouštědla.
  • Je-li zapotřebí, postup po určité době opakujte.
  • Bezpečnostní pokyny ke zpracování viz aktuální bezpečnostní list (SDB).

Poznámka:

Obsahuje silikony mající vysoký a dlouhotrvající separační účinek. To se může případně negativně projevit při dalším zpracování výlisků na uchycení při lakování, povlakovaní nebo lepení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku