Sprej na detekci netěsností Eco Leak Finder, Obsah: 500ml

Artiklové číslo: 083086 500
(CZK 636,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    318,00  CZK / ks
    (CZK 636,00 / 1 Litre)
  • od 12 ks
    265,00  CZK / ks
    (CZK 530,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
1 558 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS07: Vykřičník

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení nebezpečné látky GHS07: Vykřičník
Provedení sprej
Plnicí kapalina 500 ml
Druh produktu Sprej na detekci netěsností

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083086 500
EAN / GTIN 5412386034596
Číslo výrobce 10732-AI

Popis

Provedení:

Sprej na detekci netěsností pro plynové a pneumatické systémy pro skoro všechny druhy plynů, také pro kyslíkové systémy, schválený DVGW. Tekutina na bázi vody tvoří v místě netěsnosti dobře viditelné pěnové bublinky. DIN EN 14291. Klasifikace NSF® P1.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku