{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | sprej | |
Rozprašovací hlava | standard | |
Obsah | 0,5 l | |
Barva | transparentní | |
Bod varu | 35 °C - 65 °C | |
Bod vzplanutí | -45 °C | |
Teplota samovznícení | 200 °C | |
Rozpustnost ve vodě | nerozpustný | |
Dynamická viskozita | < 7 mPas | |
Skladovací teplota | 15 °C - 50 °C | |
Označení nebezpečné látky | GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí | |
Druh produktu | Separační prostředek |
Katalogové číslo | 083084 500 | |
EAN / GTIN | 5412386005022 | |
Číslo výrobce | 30738-AB | |
Manufacturer | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com |